MD-MNC 360-209-W5 udskiftelige modulære borehoveder med et Pilot SUMOCHAM hoved og perifere trekantede indsatser

Art.-nr.: 3335864
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3335864
EAN/GTIN 7291075565065
Producentnummer 3335864

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære bor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6.7 mm, skærediameter (DC) 36 mm, skæreindsats Sædestørrelseskode (SSC) 19

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 6,7 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
  • Skærediameter (DC): 36 mm
  • Sædestørrelseskode (SSC): 19
  • Indsæt betegnelse (MIID): ICP 209-MNC
  • Punktlængde (PL): 3,3 mm
  • Kravelængde (LPR): 35,3 mm