Disc cutter ⌀ 40 mm - 800 mm

Nr art.: 321-800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Min. średnica cięcia 40 mm
Maks. średnica cięcia 800 mm
Rodzaj produktu Wykrawak do krążków
Materiał grotu stal
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 424 mm
Szerokość łącznie 40 mm
Wysokość całkowita 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321-800
EAN / GTIN 4027474616489
Numer producenta 321-800
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The circular cutter is used for cutting discs, leather, paper, particle board, and plastic, as well as for making seal rings. The sharp cutting blade is guided on a rail and can be aligned with millimeter precision. With the circular cutter, precise round cutouts can be made in the range of 40 to 200 mm in diameter.
  • Millimeter scale on prism rail enables precise work
  • The plastic handle sits particularly well and securely in the hand.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 424 mm
  • Total width [inch]: 16 11/16
  • Total depth [mm]: 40 mm
  • Total depth [inch]: 1 9/16
  • Total height [mm]: 150 mm
  • Total height [inch]: 5 7/8
  • Spare parts available: Yes
  • Cutting range (diameter) (min - max) [mm]]: 40 mm - 800 mm
  • Cutting area (diameter) (min) [mm]: 40 mm
  • Cutting area (diameter) (max) [mm]: 800 mm
  • Quantity knives: 1
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)