{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de corte mín. | 40 mm | |
| Diámetro de corte máx. | 800 mm | |
| Tipo de producto | Cortaarandelas | |
| Material cuchilla | acero | |
| Material mango | plástico | |
| Longitud total | 424 mm | |
| Anchura total | 40 mm | |
| Altura total | 150 mm |
| Número de artículo | 321-800 | |
| EAN / GTIN | 4027474616489 | |
| Número del fabricante | 321-800 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |