{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu min. | 40 mm | |
| Průměr břitu max. | 800 mm | |
| Druh produktu | Kotoučová řezačka | |
| Materiál čepele | ocel | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Celková délka | 424 mm | |
| Šířka celkem | 40 mm | |
| Výška celková | 150 mm |
| Katalogové číslo | 321-800 | |
| EAN / GTIN | 4027474616489 | |
| Číslo výrobce | 321-800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |