{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer rezanja min. | 40 mm | |
| Premer rezanja maks. | 800 mm | |
| Vrsta izdelka | rezalec za tesnila | |
| Material rezila | jeklo | |
| Kovinski ročaj | umetne mase | |
| Celotna dolžina | 424 mm | |
| Skupna širina | 40 mm | |
| Celotna višina | 150 mm |
| Številka izdelka | 321-800 | |
| EAN/GTIN | 4027474616489 | |
| Številka proizvajalca | 321-800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |