Kotúčová fréza ⌀ 40 mm - 800 mm

Č. pol.: 321-800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 321-800
EAN/GTIN 4027474616489
Číslo výrobcu 321-800
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Kotúčová fréza sa používa na rezanie kotúčov, kože, papiera, drevotriesky a plastu, ako aj na výrobu tesniacich krúžkov. Ostrý rezný kotúč je vedený na koľajničke a dá sa nastaviť s milimetrovou presnosťou. Kotúčovou frézou možno rezať presné kruhové výrezy s priemerom od 40 do 200 mm.
  • Milimetrová stupnica na hranolovej lište umožňuje presnú prácu
  • Plastová rukoväť mimoriadne dobre a bezpečne padne do ruky

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 424 mm
  • Celková šírka [palce]: 16 11/16
  • Celková hĺbka [mm]: 40 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 1 9/16
  • Celková výška [mm]: 150 mm
  • Celková výška [palec]: 5 7/8
  • Sektor: Pohonná technika, úžitkové vozidlá, elektrotechnika, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Rozsah rezania (priemer) (min - max) [mm]: 40 mm - 800 mm
  • Rozsah rezania (priemer) (min) [mm]: 40 mm
  • Rozsah rezania (priemer) (max) [mm]: 800 mm
  • Počet nožov: 1