Découpeur de verres ⌀ 40 mm - 800 mm

Réf.: 321-800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Schneiddurchmesser min. 40 mm
Schneiddurchmesser max. 800 mm
Produktart Scheibenschneider
Material Klinge Stahl
Material Griff Kunststoff
Länge gesamt 424 mm
Breite gesamt 40 mm
Höhe gesamt 150 mm

Identification et classification

Référence article 321-800
EAN / GTIN 4027474616489
Réf. fabricant 321-800
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le coupe-disque est utilisé pour couper des disques, du cuir, du papier, du carton pressé et du plastique ainsi que pour fabriquer des **joints d'étanchéité**. La lame aiguisée est guidée sur un rail et peut être ajustée avec une précision millimétrique. Avec le coupe-disque, il est possible de couper des découpes circulaires exactes allant de 40 à 200 mm de diamètre.
  • L'échelle en millimètres sur le rail à prisme permet un travail précis
  • La poignée en plastique tient particulièrement bien et en toute sécurité dans la main

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 424 mm
  • Largeur totale [inch]: 16 11/16
  • Profondeur totale [mm]: 40 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 9/16
  • Hauteur totale [mm]: 150 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 7/8
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Plage de coupe (diamètre) (min - max) [mm]: 40 mm - 800 mm
  • Plage de coupe (diamètre) (min) [mm]: 40 mm
  • Zone de coupe (diamètre) (max) [mm]: 800 mm
  • Nombre de couteaux: 1
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)