Ștergător de disc ⌀ 40 mm - 800 mm

Cod articol.: 321-800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Diametru de tăiere min. 40 mm
Diametru de tăiere max. 800 mm
Tip produs Cutter pentru garnituri
Material lamă oțel
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 424 mm
Lăţime totală 40 mm
Înălţimea totală 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 321-800
EAN / GTIN 4027474616489
Număr producător 321-800
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Mașina de tăiat discuri este utilizată pentru tăierea discurilor, a pielii, hârtiei, cartonului presat și plasticului, precum și pentru producerea de inele de etanșare. Lama de tăiere ascuțită este ghidată pe o șină și poate fi aliniată cu precizie milimetrică. Tăietorul de discuri poate fi utilizat pentru a tăia decupaje rotunde precise cu diametre cuprinse între 40 și 200 mm.
  • Scala milimetrică de pe șina prismei permite lucrul precis
  • Mânerul din plastic se potrivește deosebit de bine și sigur în mână

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 424 mm
  • Lățime totală [inch]: 16 11/16
  • Adâncime totală [mm]: 40 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 9/16
  • Înălțimea totală [mm]: 150 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 7/8
  • Sectorul: Tehnică de acționare, vehicule comerciale, electrice, industrie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Domeniu de tăiere (diametru) (min - max) [mm]: 40 mm - 800 mm
  • Domeniu de tăiere (diametru) (min) [mm]: 40 mm
  • Domeniu de tăiere (diametru) (max.) [mm]: 800 mm
  • Număr cuţite: 1