BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT, BMT / X-Maß: 55-70

Artikel-Nr.: 319848 55-70
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT / X-Maß Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VDI Werkzeugaufnahme VARIA VXT
Aufnahmetyp Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 064 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 55 mm
Auskraglänge A 70 mm
Körperlänge maschinenseitig 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 45 mm
Achsversetzt ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart VDI-Werkzeughalter
Länge gesamt L 104,6 mm
Höhe gesamt H1 85 mm
Breite gesamt B1 42,5 mm
Norm DIN 69880
Gewicht 3,343 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319848 55-70
EAN / GTIN 4069739470795
Herstellernummer 232629
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

VXT − Doppelkonus Flexsystem. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Vorteil:

  • Optimierte Stabilität und Dämpfung
  • Werkzeugwechsel, Flexibilität und Modularität.
  • Höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit (+/- 0,002).
  • Rückwärtskompatibilität zu VARIA VX

Verwendung:

Schnellwechselsystem für Statische Drehanwendungen.

Passend für:

Gr.: 40-95; 55-70; 55-100 Einsätze VARIA Nr. 319845.
Gr.: 60-80; 65-72 Einsätze VARIA Nr. 319846