BMT-værktøjsholder VARIA VXT, BMT / X-mål: 55-70

Art.-nr.: 319848 55-70
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

BMT / X-mål Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Akselafstand L1 højre 64 mm
Akselafstand L2 venstre 64 mm
l1 100 mm
b1 85 mm
Passer til holder VXT3
Produkttype Drevet værktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319848 55-70
EAN/GTIN 4069739470795
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

VXT – fleksibelt system med dobbelt konus. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.

Fordel:

  • Optimeret stabilitet og dæmpning
  • Værktøjsskift, fleksibilitet og modularitet.
  • Højeste præcision og gentagelsesnøjagtighed (+/- 0,002).
  • Bagudkompatibilitet med VARIA VX

Anvendelse:

Hurtigskiftesystem til statiske drejeopgaver.

Passer til:

Str.: 40-95; 55-70; 55-100 indsatser VARIA nr. 319845.
Str.: 60-80; 65-72 indsatser VARIA nr. 319846