{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | FLB064A5515 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | VARIA VXT | |
| Označení výrobce | BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT | |
| x | 70 mm | |
| Upínací síla max. | 200 Nm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Osová vzdálenost | 64 mm | |
| Druh produktu | Poháněný nástroj | |
| Celková délka L | 104,6 mm | |
| Šířka celkem B1 | 85 mm | |
| Hmotnost | 3,343 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319848 55-70 | |
| EAN / GTIN | 4069739470795 | |
| Číslo výrobce | 232629 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |