{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | EWC00300215; FDA02700200 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym i poprzecznym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 27 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 29 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | VARIA | |
| Oznaczenie producenta | Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 | |
| Złącze po stronie maszyny | VX3 | |
| Długość wysięgu A | 49 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 29 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 54 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Moment dokręcenia | 5,7 Nm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | nie | |
| Średnica trzpienia d1 | 27 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Szerokość kołnierza | 4,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 82 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 54 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 54 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319835 27 | |
| EAN / GTIN | 2050001743558 | |
| Numer producenta | S05068 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |