Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3, VX3, Virbo ⌀ d1: 27mm

Prekės Nr.: 319835 27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija VARIA
Gamintojo pavadinimas Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas EWC00300215; FDA02700200
Tvirtinimo forma su išilginiu ir skersiniu grioveliais
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 27 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis LS 29 mm
sąsaja staklių pusėje VX3
Iškyšos ilgis A 49 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 29 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 54 mm
Konstrukcija trump.
Priveržimo momentas 5,7 Nm
Su aušinimo kanalais ne
Įvorės skersmuo d1 27 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 82 mm
Visas aukštis H1 54 mm
Bendras prietaiso plotis B1 54 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.
Collar width 4,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319835 27
EAN / GTIN 2050001743558
Gamintojo numeris S05068
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Modelis:

VX - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.

Privalumai:

  • Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
  • Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
  • Trumpa konstrukcija − mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu. Frezoms su išilginiais ir skersiniais grioveliais.

Pastaba:

Dėl vidinio aušinimo reikia teirautis.
Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.