{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Fräserdornaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | EWC00300215; FDA02700200 | |
| Aufnahmeform | mit Längs- und Quernut | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 27 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 29 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | VARIA | |
| Herstellerbezeichnung | Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 | |
| Schnittstelle maschinenseitig | VX3 | |
| Auskraglänge A | 49 mm | |
| Fräsdornlänge L3; L4 | 29 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 54 mm | |
| Bauform | kurz | |
| Anzugsmoment | 5,7 Nm | |
| mit Kühlkanalbohrung | nein | |
| Durchmesser Dorn d1 | 27 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Bund-Breite | 4,5 mm | |
| Produktart | Messerkopfaufnahme | |
| Länge gesamt L | 82 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 54 mm | |
| Breite gesamt B1 | 54 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319835 27 | |
| EAN / GTIN | 2050001743558 | |
| Herstellernummer | S05068 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |