Oprawki napędzane do głowic VARIA VX3, VX3, ø trzpienia d1: 22mm

Nr art.: 319835 22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia EWC00300215; FDA02200200
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym i poprzecznym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 27 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria VARIA
Oznaczenie producenta Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3
Złącze po stronie maszyny VX3
Długość wysięgu A 48,9 mm
Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 27 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 45 mm
Konstrukcja krótkie
Moment dokręcenia 5,7 Nm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo nie
Średnica trzpienia d1 22 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Szerokość kołnierza 4 mm
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 78,5 mm
Wysokość całkowita H1 45 mm
Szerokość łącznie B1 45 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319835 22
EAN / GTIN 2050001743541
Numer producenta S05067
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
  • narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
  • krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

Zastosowanie:

Z wpustem. Do frezów z rowkami podłużnymi i poprzecznymi.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne na zamówienie.
Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania przy V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.