{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Holdertype | holder til fræserdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00300215 | |
| Holderform | med langsgående og tværgående not | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0270 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde LS | 28 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | VX3 | |
| Længde på udhæng A | 49 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden D | 54 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden L1 | 29 mm | |
| Nøglestørrelse SW | 8 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Samlet længde L | 82 mm | |
| Samlet højde H1 | 54 mm | |
| Totalbredde B1 | 54 mm | |
| Med nøglebredde | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319835 27 | |
| EAN/GTIN | 2050001743558 | |
| Producentnummer | S05068 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |