{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | VARIA | |
| Denominazione originale prodotto | Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | Attacco per mandrini portafrese | |
| Codifica punti di attacco | EWC00300215; FDA02700200 | |
| Modulo di attacco | Con scanalatura longitudinale e trasversale | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 27 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo LS | 29 mm | |
| Interfaccia lato macchina | VX3 | |
| Sporgenza A | 49 mm | |
| Lunghezza mandrino portafresa L3; L4 | 29 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 54 mm | |
| Forma | es. corta | |
| Coppia di serraggio | 5,7 Nm | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | no | |
| Diametro mandrino d1 | 27 mm | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | |
| Lunghezza complessiva L | 82 mm | |
| Altezza complessiva H1 | 54 mm | |
| Larghezza complessiva B1 | 54 mm | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Larghezza cintura | 4,5 mm |
| Codice articolo | 319835 27 | |
| EAN / GTIN | 2050001743558 | |
| Codice del produttore | S05068 | |
| Produttore/persona responsabile | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |