{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | EWC00300215; FDA02700200 | |
| Formulář záznamu | S podélnou a příčnou drážkou | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 27 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 29 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | VARIA | |
| Označení výrobce | Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 | |
| Rozhraní na straně stroje | VX3 | |
| Nepodepřená délka A | 49 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 29 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 54 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Utahovací moment | 5,7 Nm | |
| S čelními chladícími tryskami | ne | |
| Průměr trnu d1 | 27 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Šířka lemu | 4,5 mm | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 82 mm | |
| Výška celková H1 | 54 mm | |
| Šířka celkem B1 | 54 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319835 27 | |
| EAN / GTIN | 2050001743558 | |
| Číslo výrobce | S05068 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |