{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | EWC00300215; FDA02700200 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală și canelură | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 27 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea tijei LS | 29 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | VARIA | |
| Denumirea producătorului | Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 | |
| Interfață pe partea utilajului | VX3 | |
| Lungime activă A | 49 mm | |
| Lungimea dornului de frezare L3; L4 | 29 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 54 mm | |
| Forma | scurt | |
| Moment de strângere | 5,7 Nm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | nu | |
| Diametru mandrină d1 | 27 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lățime guler | 4,5 mm | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală L | 82 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 54 mm | |
| Lăţime totală B1 | 54 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319835 27 | |
| EAN / GTIN | 2050001743558 | |
| Număr producător | S05068 | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |