• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Adapter chwytaka prętów, ⌀ chwytu D1: 32mm

Nr art.: 319713 32

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu D1 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B
56 mm
Wysokość szczęk H
6 mm
długość szczęk L
90 mm
Powierzchnia mocowania
Wersja gładka
do wkładek wymiennych
nie
Z drążkiem prowadzącym
nie
z rowkiem
tak
Funkcja
Wahliwe
Sposób mocowania
Wkręcanie
Rodzaj produktu
Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia
czernione

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510
Numer producenta 319713 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Chwytak prętów nr 319711.