Ruošinio pratrauktuvo adapteris 32 mm

Prekės Nr.: 319713 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 32 mm
Ilgis I 90 mm
Plotis B 111 mm
Plotis B1 56 mm
Aukštis H 6 mm
Produkto rūšis Ruošinio pratraukiklio adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510

Aprašymas

Tinka:

Ruošinio pratrauktuvas Nr. 319711.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys