Adaptér uchopovača tyčí 32

Č. pol.: 319713 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ d1 32 mm
Dĺžka L 90 mm
Šírka B 111 mm
Šírka B1 56 mm
Výška H 6 mm
Druh produktu Adaptér uchopovača tyčí

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319713 32
EAN/GTIN 4062406239510

Popis

Vhodné pro:

Tyčové chápadlo č. 319711.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely