{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Akcesoria do |
Stangengreifer
|
|
| Oznaczenie producenta |
Stangengreifer-Adapter, Schaft-⌀ D₁: 20mm
|
|
| Kolor |
Szare; Srebrna
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Adapter
|
|
| Część zamienna lub akcesoria |
Akcesoria
|
|
| Długość |
90 mm
|
|
| Szerokość |
60 mm
|
|
| Wysokość |
45 mm
|
|
| Właściwości |
Metallring/Bund am oberen Ende als Anschlag; Rechteckige Grundplatte aus grauem Stahl; Schaft-Durchmesser D₁: 20 mm; Zwei Befestigungslöcher in Grundplatte; Zylindrische Stange senkrecht montiert
|
| Numer artykułu | 319713 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263140900 | |
| Numer producenta | 319713 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |