Stangengreifer-Adapter, Schaft-⌀ D1: 32mm

Artikel-Nr.: 319713 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 56 mm
Backenhöhe H 6 mm
Backenlänge L 90 mm
Spannfläche glatt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg nein
mit Nut ja
Funktion pendelnd
Befestigungsart schrauben
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Oberfläche brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510
Herstellernummer 319713 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.