Stånggriparadapter 32 mm

Art-nr: 319713 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter d1 32 mm
längd L 90 mm
bredd B 111 mm
Bredd B1 56 mm
höjd H 6 mm
Produktslag Stånggriparadapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319713 32
EAN/GTIN 4062406239510

Benämning

Passar till:

Stånggripare nr 319711.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar