Rúdmegfogó adapter 32 mm

Cikkszám: 319713 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d1 32 mm
Hossz L 90 mm
Szélesség B 111 mm
Szélesség B1 56 mm
Magasság H 6 mm
Termék fajtája Rúdmegfogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510

Leírás

Alkalmazható:

319711 sz. rúdmegfogó.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek