Adaptér potahováku tyčí, Stopka ⌀ D1: 32mm

Artiklové číslo: 319713 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B
56 mm
Výška čelistí H
6 mm
Délka čelisti L
90 mm
Upínací plocha
Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky
ne
S vodicí lištou
ne
S drážkou
ano
Funkce
Výkyvný
Způsob upevnění
Šroubování
Druh produktu
Nespecifikované upínací čelisti
Povrch
černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510
Číslo výrobce 319713 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Potahovák tyčí č. 319711.