Adaptér potahováku tyčí, Stopka ⌀ D1: 20mm

Artiklové číslo: 319713 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro
Stangengreifer
Označení výrobce
Stangengreifer-Adapter, Schaft-⌀ D₁: 20mm
Barva
Šedá; Stříbrná
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Adapter
Náhradní díl nebo příslušenství
Příslušenství
Délka
90 mm
Šířka
60 mm
Výška
45 mm
Specifikace
Metallring/Bund am oberen Ende als Anschlag; Rechteckige Grundplatte aus grauem Stahl; Schaft-Durchmesser D₁: 20 mm; Zwei Befestigungslöcher in Grundplatte; Zylindrische Stange senkrecht montiert

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Číslo výrobce 319713 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Potahovák tyčí č. 319711.