Adapter za prijemalo za palice, ⌀ držala D1: 20mm

Št. art.: 319713 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d1 20 mm
Dolžina L 90 mm
Širina B 61 mm
Širina B1 46 mm
Višina H 6,5 mm
Vrsta izdelka Adapter za prijemalo za palice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319713 20
EAN/GTIN 4067263140900
Številka proizvajalca 319713 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Prijemalo za palice art. 319711.