Adaptor portsculă pentru tras bare, ⌀ coadă D1: 20mm

Cod articol.: 319713 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ coadă D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Accesoriu pentru Stangengreifer
Denumirea producătorului Stangengreifer-Adapter, Schaft-⌀ D₁: 20mm
Culoarea gri; argintiu
Lăţime 60 mm
Lungime 90 mm
Specificații Metallring/Bund am oberen Ende als Anschlag; Rechteckige Grundplatte aus grauem Stahl; Schaft-Durchmesser D₁: 20 mm; Zwei Befestigungslöcher in Grundplatte; Zylindrische Stange senkrecht montiert
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Tip produs Adapter
Înălţime 45 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Număr producător 319713 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Portsculă pentru tras bare Cod 319711.