Adapter izvlakača materijala, ⌀ drške D1: 20mm

Artikl br.: 319713 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 20 mm
Duljina D (L) 90 mm
Širina B 61 mm
Širina B1 46 mm
Visina H 6,5 mm
Vrsta proizvoda Adapter izvlakača materijala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Broj proizvođača 319713 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Izvlakač materijala br. 319711.