Adaptador de pinzas para barras, ⌀ del mango D1: 20mm

Número de artículo: 319713 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accesorios para Stangengreifer
Denominación del fabricante Stangengreifer-Adapter, Schaft-⌀ D₁: 20mm
Color gris; plateado
Contenido pieza única
Tipo de producto Adapter
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Longitud 90 mm
Anchura 60 mm
Altura 45 mm
Características Metallring/Bund am oberen Ende als Anschlag; Rechteckige Grundplatte aus grauem Stahl; Schaft-Durchmesser D₁: 20 mm; Zwei Befestigungslöcher in Grundplatte; Zylindrische Stange senkrecht montiert

Identificación y clasificación

Número de artículo 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Número del fabricante 319713 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Pinzas para barras n.° 319711.