Stangengreifer-Adapter, Schaft-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 319713 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zubehör für Stangengreifer
Herstellerbezeichnung Stangengreifer-Adapter, Schaft-⌀ D₁: 20mm
Farbe grau; silber
Inhalt Einzelteil
Produktart Adapter
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Länge 90 mm
Breite 60 mm
Höhe 45 mm
Spezifika Metallring/Bund am oberen Ende als Anschlag; Rechteckige Grundplatte aus grauem Stahl; Schaft-Durchmesser D₁: 20 mm; Zwei Befestigungslöcher in Grundplatte; Zylindrische Stange senkrecht montiert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319713 20
EAN / GTIN 4067263140900
Herstellernummer 319713 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.