• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S 2.0 z krótkim stożkiem i jednolitymi szczękami stopniowanymi, DIN 702-3, uchwyty z krótkim stożkiem: 200/5

Nr art.: 313135 200/5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyty z krótkim stożkiem Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Uchwyt stożka krótkiego 5
typ 200
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi 8 mm - 208 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi 72 mm - 224 mm
skok szczęki S 7 mm
⌀ zewnętrzna A 206 mm
Przepust E 52 mm
⌀ stożka centrującego B 82,575 mm
liczba trzpieni mocujących 4
wielkość sworzni ustalających M10
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K 12 mm
masa 18,6 kg
maksymalna prędkość obrotowa 4 800 min-1
kod kolorów wyposażenia klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Rodzaj produktu Uchwyt klinowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313135 200/5
EAN / GTIN 2050001928818
Numer producenta 0819222
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

  • największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
  • długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
  • modułowy system tulejek ochronnych
  • krótkie czasy uzbrajania
  • korpus uchwytu hartowany dyfuzyjnie do ⌀ 315 mm
  • duży otwór przelotowy (wymiar E!)
  • kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
  • szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F“ i „Duro“
  • możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
  • wysoka precyzja mocowania małych ⌀ wewnętrznych.

Zastosowanie:

Do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

W dostawie:

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.
1 zestaw jednolitych szczęk stopniowanych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200313350.