Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 200/5

Prekės Nr.: 313135 200/5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Kūginis laikiklis 5
Tipas 200
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais 8 mm - 208 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais 72 mm - 224 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S 7 mm
Išorinis⌀ A 206 mm
Pralaidumas E 52 mm
Centravimo kūgio ⌀ B 82,575 mm
Atraminių varžtų skaičius 4
Atraminių varžtų dydis M10
Rakto vidinis šešiabriaunis K 12 mm
Svoris 18,6 kg
maksimalus sūkių skaičius 4 800 min-1
Priedų spalvinis žymėjimas Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313135 200/5
EAN / GTIN 2050001928818
Gamintojo numeris 0819222
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

  • Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
  • Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
  • Modulinė apsauginių įvorių sistema.
  • Greitas keitimas.
  • Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki ⌀ 315 mm.
  • Didelė kiaurymė (matmuo E!).
  • Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
  • Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F” ir „Duro”.
  • Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
  • Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai ⌀.

Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekiama:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.
Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.