{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | ROTA-S plus | |
| Norma | DIN 702-3 | |
| Alojamento do cone curto | 5 | |
| Tipo | 200 | |
| Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior | 8 mm - 208 mm | |
| Área de aperto com mordente de encaixe duro interior | 72 mm - 224 mm | |
| Curso de fixação por mordente S | 7 mm | |
| ⌀ exterior A | 206 mm | |
| Passagem E | 52 mm | |
| ⌀ do cone de centragem B | 82,575 mm | |
| Número de pinos roscados | 4 | |
| Tamanho dos pinos roscados | M10 | |
| Chave para sextavado interior K | 12 mm | |
| Peso | 18,6 kg | |
| n.º máximo de rotações | 4.800 r.p.m. | |
| Código de cor para acessório | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
| Tipo de produto | Mandril de barra em cunha |
| Número do artigo | 313135 200/5 | |
| EAN/GTIN | 2050001928818 | |
| Número do fabricante | 0819222 | |
| Fabricante/responsável | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |