• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med odelade stegbackar och odelade stegbackar, DIN 702-3, Typ: 200/5

Art-nr.: 313135 200/5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Hållare kort kona 5
Typ 200
Utvändig spännvidd med hårda överbackar 8 mm - 208 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar 72 mm - 224 mm
Sättslag per backS 7 mm
Utvändig ⌀ A 206 mm
Öppning E 52 mm
Styrningskonens diameter B 82,575 mm
antal låsbultar 4
Storlek på låsbultar M10
Nyckel sexkant K 12 mm
vikt 18,6 kg
maximalt varvtal: 4 800 min-1
Färgkod förtillbehör Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 313135 200/5
EAN/GTIN 2050001928818
Tillverkarens nummer 0819222
Tillverkare/ansvarig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • Lång livslängd med hög precision.
  • Modulärt skyddsbussningssystem.
  • Mycket korta ställtider.
  • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
  • Stort genomgångshål (mått E!) .
  • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
  • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
  • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
  • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

Leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200313350.