{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | ROTA-S plus | |
| Norm | DIN 702-3 | |
| Opname korte conus | 5 | |
| Type | 200 | |
| Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 8 mm - 208 mm | |
| Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 72 mm - 224 mm | |
| Spanslag per bek S | 7 mm | |
| Buiten-⌀ A | 206 mm | |
| Doorlaat E | 52 mm | |
| Centreerconus-⌀ B | 82,575 mm | |
| Aantal tapeinden | 4 | |
| Grootte van de tapeinden | M10 | |
| Sleutel binnenzeskant K | 12 mm | |
| Gewicht | 18,6 kg | |
| Maximaal toerental | 4.800 min-1 | |
| Kleurcode voor accessoires | Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
| Producttype | Draadspindelklauwplaat |
| Artikelnummer | 313135 200/5 | |
| EAN/GTIN | 2050001928818 | |
| Nummer fabrikant | 0819222 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |