{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | ROTA-S plus | |
| Standardi | DIN 702-3 | |
| Lyhytkartion kiinnitys | 5 | |
| Tyyppi | 200 | |
| Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 8 mm - 208 mm | |
| Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 72 mm - 224 mm | |
| Liikepituus / leuka S | 7 mm | |
| Ulko-⌀ A | 206 mm | |
| Aukko E | 52 mm | |
| Keskityskartion ⌀ B | 82,575 mm | |
| Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
| Sidepulttien koko | M10 | |
| Avain, sisäkuusikulma K | 12 mm | |
| Paino | 18,6 kg | |
| Enimmäiskierrosluku | 4 800 min-1 | |
| Värikoodi tarvikkeille | Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
| Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
| Tuotekoodi | 313135 200/5 | |
| EAN / GTIN | 2050001928818 | |
| Valmistajan numero | 0819222 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |