Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Centrerpatroner med justerbare bakker ROTA-S 2.0 med kort konus og udelte trinbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 200/5

Art.-nr.: 313135 200/5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Holder, kort konus 5
Type 200
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. 8 mm - 208 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. 72 mm - 224 mm
Spændevandring pr. bakke S 7 mm
Udv. ⌀ A 206 mm
Gennemgang E 52 mm
Centrerkonus- ⌀ B 82,575 mm
Antal gevindtapper 4
Gevindtappernes størrelse M10
Nøgle, indvendig sekskant K 12 mm
Vægt 18,6 kg
maks. omdrejningstal 4.800 min-1
Farvekode for tilbehør Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype Centrerpatroner med justerbare bakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313135 200/5
EAN/GTIN 2050001928818
Producentnummer 0819222
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
  • Lang levetid ved optimal præcision.
  • Modulært beskyttelsesmuffesystem.
  • Korteste klargøringstider.
  • Patronenhed indsatshærdet op til ⌀ 315 mm.
  • Stor gennemgangsboring (mål E!).
  • Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
  • Grundbakker kompatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
  • Fleksibel fastspænding af små og store emner.
  • Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige ⌀.

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200313350.