Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Miękkie szczęki nasadzane, zestaw 3- elem., do średnicy uchwytu: 160

Nr art.: 313350 160

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 20 mm
Wysokość szczęk H 45 mm
Długość szczęk L 79 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 160 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Funkcja wersja stała
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313350 160
EAN / GTIN 4019208023601
Numer producenta 094000
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
Do toczenia oraz wiercenia.

Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

Wskazówka:

  • dokupione szczęki nasadzane i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodow. i osiowego 
  • przy dopasowywaniu do uchwytu tokarskiego zwrócić uwagę na uzębienie.