{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | ROTA-S plus | |
| Norma | DIN 702-3 | |
| Upínanie krátkeho kužeľa | 5 | |
| Typ | 200 | |
| Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 8 mm - 208 mm | |
| Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 72 mm - 224 mm | |
| Upínací zdvih na čeľusť S | 7 mm | |
| Vonkajší ⌀ A | 206 mm | |
| Prietok E | 52 mm | |
| ⌀ centrovacieho kužeľa B | 82,575 mm | |
| Počet rozperných skrutiek | 4 | |
| Veľkosť rozperných skrutiek | M10 | |
| Kľúč Vnútorný šesťhran K | 12 mm | |
| Hmotnosť | 18,6 kg | |
| maximálne otáčky | 4 800 min-1 | |
| Farebný kód pre príslušenstvo | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
| Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
| Číslo položky | 313135 200/5 | |
| EAN/GTIN | 2050001928818 | |
| Číslo výrobcu | 0819222 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |