Trzpień zatrzaskowy do bocznego zagłębiania z płytkami wymiennymi XCMT 120408TR

Nr art.: 3103130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria PLUNGER
Średnica skrawania 50,8 mm
Całkowita liczba płytek skrawających 6
Długość całkowita 39,88 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3103130
EAN / GTIN 7291075169966
Numer producenta 3103130
Numer L L23980 2494

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 1,921″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica cięcia (DC): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,354″, liczba efektywnych powłok, przednia (ZEFF): 6, długość całkowita (OAL): 1,57

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 921 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 354 cale
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF): 6
  • Długość całkowita (OAL): 1,57″