• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PLX D2.00-0.75-12 Frese a manicotto per inserti XCMT 120408TR

Codice art.: 3103130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie PLUNGER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103130
EAN / GTIN 7291075169966
Codice del produttore 3103130
Numero-L L23980 2494

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro corpo (BD) 1.921″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.354″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6 ,Overall Length (OAL) 1.57″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.921″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.354″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 6
  • Overall Length (OAL): 1.57″

Download & documenti

Prodotti correlati