PLX D2.00-0.75-12 Plonjere pentru freze cu coajă laterală care poartă plăcuțe XCMT 120408TR

Cod articol.: 3103130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie PLUNGER
Diametru tăiş 50,8 mm
Număr total plăci de tăiere 6
Lungimea totală 39,88 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare)
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3103130
EAN / GTIN 7291075169966
Număr producător 3103130
L-Număr L23980 2494

Descriere

Descriere:

Plonjere pentru freze cu coajă laterală care poartă plăcuțe XCMT 120408TR

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.921″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.354″
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 6
  • Lungime totală (OAL): 1.57″