PLX D2.00-0.75-12 Merülőmarók

Cikkszám: 3103130
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat PLUNGER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103130
EAN / GTIN 7291075169966
Gyártó száma 3103130
L-szám L23980 2494

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, test átmérő (BD) 1,921 ″, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási mélység maximum (APMX) 0,354 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 6, teljes hossz (OAL) 1,57 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,921”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,354”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 6
  • Teljes hossz (OAL): 1,57”

Megfelelő termékek