Trzpień do bocznego frezowania wgłębnego z płytkami wymiennymi XCMT 120408TR.

Nr art.: 3102820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria PLUNGER
Średnica skrawania 52 mm
Całkowita liczba płytek skrawających 6
Długość całkowita 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102820
EAN / GTIN 7291075169959
Numer producenta 3102820
Numer L L23980 1441

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 50 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica cięcia (DC): 52 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9 mm, liczba efektywnych osłon, powierzchnia czołowa (ZEFF): 6, długość całkowita (OAL): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 52 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9 mm
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF) 6
  • Długość całkowita (OAL) 40 mm