• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

PLX D2.00-0.75-12 Side Shell Mill Plungers Carrying XCMT 120408TR Inserts

Réf.: 3103130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série PLUNGER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3103130
EAN / GTIN 7291075169966
Réf. fabricant 3103130
Article hors catalogue L23980 2494

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 1.921″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.354″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.921″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.354″
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″