• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

3-stronny frez tarczowy do stycznie mocowanych płytek wymiennych LNET 12

Nr art.: 3102449
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3102449
EAN / GTIN 7291075161489
Numer producenta 3102449
Numer L L23980 2700

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 44 mm, średnica cięcia (DC): 160 mm, liczba elementów tnących (CICT): 16, maks. szerokość cięcia (CWX): 12 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 10 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 16, średnica piasty (DHUB): 80 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 8

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 44 mm
  • Średnica ostrza (DC) 160 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 16
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 12 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 16
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 80 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 126508-TN
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 8
  • Długość użytkowa (LU) 33,5 mm