FDN D160-10-40-LN12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3102449
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3102449
EAN / GTIN 7291075161489
Número del fabricante 3102449
Número L L23980 2700

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 126508-TN
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Longitud utilizable (LU) 33.5 mm

Productos adecuados